Roulette de transport Tente 95898000, Capacité de charge: 80 kg
Roulette industrielle pivotante série 3370, 70-100 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :95898000
Rubix :0185-7029581
EAN :3700001714186


Résumé technique
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 80KG D.100MM AC BAND.SYNTH 30MM MOY ROULEAUX
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné.
Roue PJR : corps de roue polypropylène, bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) sans pare-fils, roulement rouleaux.
Roue PJO D.180 : corps de roue polypropylène, bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) sans pare-fils, moyeu lisse.
Applications
Manutention industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,95 € HT
/ unité
19,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours