Roulette de transport Tente 96200200, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 28 mm
Roulette industrielle pivotante à frein série 3478, 70-100 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :96200200
Rubix :0185-7098118
EAN :3700001796694


Résumé technique
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 28 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT.70KG D.80MM BAND. CAOUT 28MM MOY LISSE
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné.
Roue PJR : corps de roue polypropylène, bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) sans pare-fils, roulement rouleaux.
Roue PJO D.180 : corps de roue polypropylène, bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) sans pare-fils, moyeu lisse.
Applications
Manutention industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 28 mm |
| Type de roue | pivotante à frein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,64 € HT
/ unité
21,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours