Roulette de transport Tente 90317200, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette industrielle pivotante à blocage total série 3470, 250 - 350 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90317200
Rubix :0185-7098152
EAN :3700001796151


Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIV 350KG D.160MM AC BAND POLYU 50MM MOY BILLES+DB
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. Roue avec platine.
Corps de roue : aluminium, bandage : polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.
Applications
Manutention industrielle lourde.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | pivotante à blocage total |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,55 € HT
/ unité
136,26 € TTC

- Livraison habituellement sous (16) jours