Roulette de transport Tente 50672, Capacité de charge: 205 kg
Roulette industrielle fixe, série 3478, 70-205 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :50672
Rubix :0185-7029565
EAN :3700001700189


Résumé technique
| Capacité de charge | 205 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 205KG D.200MM AC BAND.S-ELA 50MM MOY RLX
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné.
Roue PVH : corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique noir avec pare-fils, moyeu lisse.
Roue PVJ : corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique noir, avec pare-fils, roulement rouleaux.
Applications
Manutention industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 205 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,01 € HT
/ unité
39,61 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours