Roulette de transport Guitel-Hervieu 370663, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette FORTAINER roue Nyltec
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :370663
Rubix :1872-7098679
EAN :3147230706634


Résumé technique
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FORTAINER NYLTEC D150MM 400KG POLYA BLC MOYEU RLX
MONTURE : Tôle d?acier emboutie forte épaisseur zinguée. Pivotement sur deux couronnes de billes en acier traité, graissées et protégées par un joint. ROUE : Nyltec : roue polyamide blanc. Moyeu à rouleaux et axe démontable. BLOCAGE : Méta-bloc : frein arrière à double effet : roue et pivotement. Pédale acier.
Points forts
Frein rigide et facile à manoeuvrer. Résistance à de nombreux agents chimiques.
Applications
Manutention forte charge sur sols durs et en bon état. Bonne résis tance à l?abrasion et aux hydrocarbures. Température d?utilisation de -40 °C à +80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Type de roue | pivotante à platine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,22 € HT
/ unité
121,46 € TTC
- Epuisé