Roulette de transport Guitel-Hervieu HF6LA200-23B, Capacité de charge: 1400 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 75 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :HF6LA200-23B
Rubix :0184-7082069
EAN :3700385344436
Détails articles : ROULETTE FIXE 1400KG D.200MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 140x105 mm Ø 14 mm. Monture en acier forgé et mécano-soudé, protégée par peinture glycérophtalique. Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 200 mm x largeur 75 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 260 mm. Charge 1400 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,90 € HT
/ unité
728,28 € TTC
- Epuisé

