Roulette de transport Guitel-Hervieu UF5RA160-23BM, Capacité de charge: 750 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UF5RA160-23BM
Rubix :0184-7082288
EAN :3700385429669
Détails articles : ROULETTE FIXE 750KG D.160MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3. Diamètre 160 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en fonte. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 199 mm. Charge 750 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,73 € HT
/ unité
191,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

