Roulette de transport Guitel-Hervieu UF5BA200-77R, Capacité de charge: 400 kg
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UF5BA200-77R
Rubix :0184-7083139
EAN :3700385429065
Détails articles : ROULETTE FIXE 400KG D.200MM ROUE POLYA MOYEU RLX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 238 mm. Charge 400 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,16 € HT
/ unité
124,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

