Roulette de transport Guitel-Hervieu UF5BA200-28R, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :UF5BA200-28R
Rubix :0184-7083141
EAN :3700385428853
Détails articles : ROULETTE FIXE 400KG D.200MM ROUE POLYU MOYEU RLX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Corps de roue blanc en Polyamide 6. Moyeu à rouleaux. Hauteur 238 mm. Charge 400 kg.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roulette multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,64 € HT
/ unité
162,77 € TTC
- Epuisé

