Roulette de transport Guitel-Hervieu EF5BA200-87R, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EF5BA200-87R
Rubix :0184-7081320
EAN :3700385263355


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 300KG D.200MM BLC MOYEU ROULEAUX
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue en polypropylène blanc de premier choix. Diamètre 200 mm x largeur 50 mm. Moyeu à rouleaux. Hauteur 240 mm. Charge 300 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,11 € HT
/ unité
58,93 € TTC
- Epuisé