Roulette de transport Guitel-Hervieu EF2BA065-87L, Capacité de charge: 65 kg | Diamètre de roue: 65 mm | Largeur de roue: 27 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EF2BA065-87L
Rubix :0184-7098741
EAN :3700385263140
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 65KG D. 65MM MOYEU LISSE PARE FIL
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 55x40 mm Ø 7 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue en polypropylène blanc de premier choix. Diamètre 65 mm x largeur 27 mm. Moyeu lisse. Hauteur 85 mm. Charge 65 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Roulette acceptant des charges importantes sur sol dur, propre et uni.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 65 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 65 mm |
| Largeur de roue | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,55 € HT
/ unité
6,66 € TTC
- Epuisé

