Roulette de transport Guitel-Hervieu EF5BA125-558B, Capacité de charge: 270 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :EF5BA125-558B
Rubix :0184-7082123
EAN :3700385321369
Détails articles : ROULETTE FIXE 225KG D.125MM MOYEU R.BILLES
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique gris à section trapézoïdale. Dureté Shore A 75±4. Diamètre 125 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 163 mm. Charge 270 kg.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 270 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,18 € HT
/ unité
107,02 € TTC
- Epuisé

