Roulette de transport Guitel-Hervieu CF1BA080-83L, Capacité de charge: 50 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 21 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :CF1BA080-83L
Rubix :0184-7083901
EAN :3700385313609


Résumé technique
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 21 mm |
Détails articles : ROULETTE FIXE 50KG D. 80MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Platine 4 trous. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant.
Points forts
Très faible encombrement. Légère
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 21 mm |
| Type de roue | monobloc |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,16 € HT
/ unité
10,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours