Roulette de transport Tente 90185800, Capacité de charge: 150 kg
Roulette fixe 100 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90185800
Rubix :0185-7080836
EAN :3700001705344


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 34 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 150KG D.100MM AC ROUE POLYP 34MM MOY ROULEAUX
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonnée, avec platine.
Roue UFR (gris/bleu) : corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, sans pare-fils, roulement rouleaux.
Couleur roue : diamètre 100 et 125 = roue bleue / diamètre 160 et 200 = roue grise
Applications
Manutention industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 34 mm |
| Type de roue | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,83 € HT
/ unité
15,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours