Roulette de transport Bosch Rexroth V767x3842541242

ROULETTE ESD

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch Rexroth :V767x3842541242
Rubix :0234-0360342
ROULETTE D80 FIXE ESD CAOUT.TH
Documents

Détails articles : ROULETTE D80 FIXE ESD CAOUT.TH


Usage polyvalent Roues présentant de très bonnes propriétés de roulement Montage de toutes les roues dans la rainure de profilé ou dans l'alésage central de profilé Roulette avec frein empêchant la roue de tourner et de pivoter Adapté aux zones sensibles ESD. Matériau conducteur selon DIN EN 61340-5-1 ; résistance de fuite ≤ 106 Ω
Dimensions: D80 / h= 108 mm
Matériau: Caoutchouc thermoplastique
Fixations: Incluses
Particularité: ESD

Points forts

Compatible ESD

Applications

Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,25 HT
/ unité
25,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h