Roulette de transport Tente 95608400, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roulette en acier inoxydable pivotante, série 8470, 200 - 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :95608400
Rubix :0185-7098071
EAN :3700001714520


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIV 200KG D.100MM IN ROUE POLYA 36MM MOYEU LISSE
Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonnée.
Roue UOO : Roue polyamide blanc, moyeu lisse.
Roue UOD : roue polyamide blanc, roulement rouleaux inox.
Applications
Chariots pour laboratoires ou industrie alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
| Type de roue | pivotante - moyeu lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,86 € HT
/ unité
56,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours