Roulette de transport Blickle LPA-VPA 100K, Capacité de charge: 70 kg
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LPA-VPA 100K
Rubix :0174-7024732
Fabricant :282954
EAN :4047526282950


Résumé technique
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 70KG D.100MM AC BAND.CAOUT 25MM MOY BILLE
Roulette pivotante fortes charges avec ressorts de torsion en polyuréthane, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec pare-fils en acier
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Longueur de la plaque | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,32 € HT
/ unité
25,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
Diamètre de roue
100 mm