Roue de transport Blickle LK-ALBS 150K-FI, Capacité de charge: 500 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LK-ALBS 150K-FI
Rubix :0174-7094502
Fabricant :754764
EAN :4047526102104


Résumé technique
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE STOPFIX 500KG D.150 AC BAND.POLYU 54MM MOY A BILLES
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | bleu |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,53 € HT
/ unité
262,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
500 kg
Diamètre de roue
150 mm
Largeur de roue
50 mm