Roue de transport Blickle DS 425/80K, Capacité de charge: 4580 kg | Diamètre de roue: 425 mm

Roulette pivotante en acier inox, à trou central Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :DS 425/80K
Rubix :0174-7024613
Fabricant :619528
EAN :4047526619527
ROUE 3600KG D.425MM 2X150 CAOUT MOYEU MECANO SOUDE BILLE

Résumé technique

Capacité de charge4580 kg
Diamètre de roue425 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 3600KG D.425MM 2X150 CAOUT MOYEU MECANO SOUDE BILLE


Roulette pivotante en acier inox, à trou central Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LEXR

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roulettes en acier inox.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge4580 kg
Diamètre de roue425 mm
Matériau du corps de roue / janteacier
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
2 491,60 € HT
/ unité
2 989,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.