Roue de transport Blickle LI-PHN 150IK, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LI-PHN 150IK
Rubix :0174-7025550
Fabricant :602227
EAN :4047526602222


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D.150MM AC BAND.SYNTH 50MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polymère |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -35 °C |
| Température maxi | 260 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,09 € HT
/ unité
285,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
300 kg
Diamètre de roue
150 mm
Largeur de roue
50 mm