Roue de transport Guitel-Hervieu 571-411-100R12, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :571-411-100R12
Rubix :0184-7082856
EAN :3700385290665


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
Détails articles : ROUE 150KG D.100 36MM CAOUT. MOYEU ROULEAUX CHARGE 370KG
Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,68 € HT
/ unité
28,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours