Roue de transport Blickle LI-PHN 102IK, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LI-PHN 102IK
Rubix :0174-7024962
Fabricant :601906
EAN :4047526601904


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.100MM AC BAND.SYNTH 38MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polymère |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -35 °C |
| Température maxi | 260 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,29 € HT
/ unité
149,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
150 kg
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
38 mm