Roue de transport Blickle LK-ALEV 127K-FI, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LK-ALEV 127K-FI
Rubix :0174-7024438
Fabricant :617696
EAN :4047526617691


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 270KG D.125MM AC BAND.CAOUT 50MM MOY BILLE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,47 € HT
/ unité
203,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
300 kg
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
50 mm