Roue de transport Blickle LEX-VPP 80XR-SG, Capacité de charge: 50 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 25 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LEX-VPP 80XR-SG
Rubix :0174-7026977
Fabricant :304535
EAN :4047526304539
ROULETTE PIVOT. 50KG D. 80MM IN BAND.CAOUT 25MM MOY R.INOX

Résumé technique

Capacité de charge50 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 50KG D. 80MM IN BAND.CAOUT 25MM MOY R.INOX


Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POTH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes à bande de roulement polyuréthane injecté.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge50 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue25 mm
Matériau du corps de roue / jantepolypropylène
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneugris
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
88,62 € HT
/ unité
106,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.