Roue de transport Guitel-Hervieu 325-501-200L20, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :325-501-200L20
Rubix :0184-7069548
EAN :3700385282264


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 200KG D.200 45MM BAND.CAOUT MOYEU LISSE
Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris.
Points forts
Roue légère à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roue pour chariot de collectivités et appareils à faibles charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,34 € HT
/ unité
52,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours