Roue de transport Blickle LH-SPO 75K, Capacité de charge: 300 kg
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-SPO 75K
Rubix :0174-7028075
Fabricant :233171
EAN :4047526233174


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 300KG D. 75MM AC BAND.POLYA 32MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,19 € HT
/ unité
138,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
Capacité de charge
300 kg
Diamètre de roue
75 mm
Largeur de roue
32 mm