Roue de transport Tente 95009200, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue pour roulette industrielle 300 - 450 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :95009200
Rubix :0185-7045380
EAN :3700001712120
Documents
Détails articles : ROUE 400KG D.200MM 50MM ELAST JANTE ALU MOYEU BILLE
Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision.
Applications
Remplacement sur roulettes de manutention
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,66 € HT
/ unité
81,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

