Roue de transport Blickle LH-SPO 250G, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 65 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-SPO 250G
Rubix :0174-7025302
Fabricant :47852
EAN :4047526047856


Résumé technique
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 65 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 900KG D.250MM AC BAND.POLYA 65MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 65 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,06 € HT
/ unité
526,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
900 kg
Diamètre de roue
250 mm
Largeur de roue
65 mm