Roue de transport Guitel-Hervieu 77-510-100B20, Capacité de charge: 400 kg
Roue synthétique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :77-510-100B20
Rubix :0184-7081194
EAN :3700385296254


Résumé technique
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D100MM MOYEU R.BILLES CHARGE 400KG
Roue monobloc en polyamide de couleur claire.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Particulièrement adaptée pour la manutention dans les collectivités, cuisines industrielles, salles blanches, industries alimentaire …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,20 € HT
/ unité
49,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours