Roue de transport Blickle LH-SPO 175G, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 175 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-SPO 175G
Rubix :0174-7024387
Fabricant :7054
EAN :4047526007058


Résumé technique
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 175 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 900KG D.175MM AC BAND.POLYA 50MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 175 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,26 € HT
/ unité
341,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
900 kg
Diamètre de roue
175 mm
Largeur de roue
50 mm