Roue de transport Guitel-Hervieu 1800120, Capacité de charge: 175 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 160 mm
Roue é bandage caoutchouc MANUTAL noir
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :1800120
Rubix :1872-7086937
EAN :3396807001812

Résumé technique
| Capacité de charge | 175 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 160 mm |
Détails articles : ROUE MANUTAL D160 CAOUT STD NOIR LARG 60 ROULO D20
Corps de roue polypropyléne copolymére noir. Bandage plein en caoutchouc standard noir é profil trapézoé¯dal. Moyeu symétrique é alésage lisse ou roulement é rouleaux.
Applications
Appareils et matériels mobiles. Grande résistance au vieillissement.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 175 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 160 mm |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,30 € HT
/ unité
17,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours