Roue de transport Blickle BH-SVS 80K, Capacité de charge: 700 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 40 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :BH-SVS 80K
Rubix :0174-7028024
Fabricant :350355
EAN :4047526350352
ROULETTE FIXE 700KG D. 80MM AC ACIER 40MM MOY BILLE

Résumé technique

Capacité de charge700 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 700KG D. 80MM AC ACIER 40MM MOY BILLE


Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • avec petit pare-fils en matière synthétique
  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes à bande de roulement polyuréthane injecté.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge700 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue40 mm
Matériau du corps de roue / janteacier
Matériau de bande de roulement / pneuacier
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneuargent
Température mini-20 °C
Température maxi120 °C
98,06 € HT
/ unité
117,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.