Roue de transport Guitel-Hervieu 155-411-075B20, Capacité de charge: 225 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roue fonte ou acier
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :155-411-075B20
Rubix :0184-7081867
EAN :3700385268374


Résumé technique
| Capacité de charge | 225 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Détails articles : ROUE 225KG D. 75 35MM FONTE MOYEU R.BILLES
Roue à gorge triangulaire à 90° en fonte grise, jante et moyeu usiné.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Très bon coefficient de roulement amélioré par la surface de roulage en V, haute résistance à l'usure et très grande capacité de charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 225 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,91 € HT
/ unité
103,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours