Roue de transport Blickle LH-ALST 200K-FI, Capacité de charge: 750 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-ALST 200K-FI
Rubix :0174-7025328
Fabricant :579581
EAN :4047526579586


Résumé technique
| Capacité de charge | 750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 700KG D.200MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | vert |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,73 € HT
/ unité
328,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
750 kg