Roue de transport Blickle BTH 250x60/190, Capacité de charge: 1400 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 60 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris, avec pare-fils en acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BTH 250x60/190
Rubix :0174-7024677
Fabricant :464750
EAN :4047526464752


Résumé technique
| Capacité de charge | 1400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
Documents
Détails articles : BANDAGE POLYU 1200KG D.250MM 60MM TALON FRETTE AC DI.190MM
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, ec blocage « stop-fix »,
roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris, avec pare-fils en acier
Monture : série LE
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VPP
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,29 € HT
/ unité
229,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
1400 kg
Diamètre de roue
250 mm
Largeur de roue
60 mm