Roue de transport Blickle VSTH 100x40/20-38K, Capacité de charge: 360 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roue
Voir les informations techniquesRéférences
Blickle :VSTH 100x40/20-38K
Rubix :0174-7026939
Fabricant :VSTH 100x40/20-38K
EAN :4047526469900
Détails articles : ROUE 360KG D.100MM 40MM POLYU ROUE ACIER MOYEU BILLE
Roues fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Extrathane® Blicklé, corps de roue en aluminium, acier ou fonte Bande de roulement : en polyuréthane Extrathane® Blicklé, moulé, couleur brun clair, 92° Shore A, souple, résistant à l'usure, grande résistance aux entailles et à l'arrachement, non tachant par contact, protection du sol, fonctionnement silencieux, faible résistance au roulement, très bonne liaison chimique avec le corps de roue. Corps de roue : série VSTH : en acier usiné, avec ou sans roulements à billes.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 360 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,17 € HT
/ unité
102,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours


