Roue de transport Guitel-Hervieu 62-040-250T50, Capacité de charge: 260 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 87 mm
Roue pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :62-040-250T50
Rubix :0184-7081153
EAN :3700385292102


Résumé technique
| Capacité de charge | 260 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 87 mm |
Détails articles : ROUE 260KG D.250 87MM PNEUMA. JANTE A TROUS
Roue à profil pneumatique en caoutchouc plein. Diamètre 250 mm x largeur 87 mm. Jante an acier sans moyeu, percée de trous de fixation. Alésage central de la jante 52 mm. Charge 260 kg à 6 km/h.
Points forts
Roue increvable permettant un roulage souple et silencieux sur tous les types de sols, même sur terrain accidenté, et pouvant absorber chocs, vibrations.
Applications
Roue particulièrement recommandée pour le déplacement de charges, même fragiles, sur les sols les plus divers, pour l'équipement des chariots tracté, des remorques industrielles, etc …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 260 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 87 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,15 € HT
/ unité
460,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours