Roue de transport Blickle LER-PO 125R, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 40 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LER-PO 125R
Rubix :0174-7025967
Fabricant :457143
EAN :4047526457143
ROULETTE PIVOT. 150KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge150 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY ROULEAUX


Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en acier

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge150 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue40 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
55,31 € HT
/ unité
66,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.