Roue de transport Blickle L-ALST 250K-3, Capacité de charge: 500 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :L-ALST 250K-3
Rubix :0174-7025101
Fabricant :579474
EAN :4047526579470


Résumé technique
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 600KG D.250MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes à bande de roulement polyuréthane injecté.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | vert |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,39 € HT
/ unité
358,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours