Roulette de transport Blickle BO-G 250G, Capacité de charge: 1200 kg
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BO-G 250G
Rubix :0174-7024932
Fabricant :49411
EAN :4047526049416


Résumé technique
| Capacité de charge | 1200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 1200KG D.250MM AC FONTE 60MM MOY LISSE
Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | fonte |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 130 °C |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,79 € HT
/ unité
270,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
Capacité de charge
1200 kg