Roue de transport Guitel-Hervieu 250-561-150B25, Capacité de charge: 520 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :250-561-150B25
Rubix :1872-7303635
EAN :3700385276355


Résumé technique
| Capacité de charge | 520 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Détails articles : ROUE 250KG D.150 25MM POLYU VULKOLLAN MOYEU R.BILLES
Roue à bandage Vulkollan® en élastomère de polyturéthanne. Dureté Shore A 92 ±3.
Points forts
Polyuréthanne de qualité supérieure, exceptionnel par sa rémanence en compression, par son élasticité et par une meilleure résistance à l'usure et au déchirement. Bonne adhérence au démarrage, faible résistance au roulement, roulage souple et silencieux.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 520 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,05 € HT
/ unité
225,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours