Roue de transport Blickle BKX-POTH 160G, Capacité de charge: 550 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BKX-POTH 160G
Rubix :0174-7000055
Fabricant :739479
EAN :4047526004552


Résumé technique
| Capacité de charge | 550 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 400KG D.160MM AC BAND.POLYU 40MM MOY LISSE
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 550 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,51 € HT
/ unité
247,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
550 kg