Roue de transport Guitel-Hervieu 325-301-125L12, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 31 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :325-301-125L12
Rubix :0184-7082873
EAN :3700385282004


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 31 mm |
Détails articles : ROUE 100KG D.125 31MM CAOUT. MOYEU LISSE
Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris.
Points forts
Roue légère à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roue pour chariot de collectivités et appareils à faibles charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 31 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,01 € HT
/ unité
19,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours