Roulette de transport Guitel-Hervieu 5165516, Capacité de charge: 125 kg
Roulette de manutention à platine noir PORT-ROLL
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :5165516
Rubix :1872-7086952
EAN :3396806010662


Résumé technique
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Détails articles : ROULETTE PORTROLL FIX PLAT MANUTAL CAOUT NOIR D125
Monture pivotante ou fixe, acier embouti, fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. Roue manutal noir bandage caoutchouc standard noir, corps de roue polypropylène copolymère noir, alésage lisse ou à rouleaux. Pare-fils zingués. Axe boulonné ou riveté.
Applications
Manutention standard sur sols industriels.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Type de roue | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,89 € HT
/ unité
16,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h