Roue de transport Tente 96071000, Capacité de charge: 75 kg | Diamètre de roue: 389 mm | Largeur de roue: 85 mm
Roue pneumatique, série PNR, 75 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :96071000
Rubix :0185-7098045
EAN :3700001716982


Résumé technique
| Capacité de charge | 75 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 389 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 75KG D390MM 85MM INCREVAB JANTE POLYPRO RGE MOYEU ROULX
Corps de roue polypropylène. Increvable grâce au bandage en mousse de polyuréthane.
Dessin pavé. Roulement à rouleaux. Longueur moyeu 74mm. Capacité de charge 75 kg.
Applications
Usage en intérieur et extérieur. Convient notamment aux compresseurs et nettoyeurs haute pression.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 75 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 389 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
| Type de roulement | increvable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,71 € HT
/ unité
105,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours