Roue de transport Guitel-Hervieu 87-401-125L12, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :87-401-125L12
Rubix :0184-7081145
EAN :3700385263874


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROUE POLYPROPYLENE D125MM MOYEU LISSE CHARGE 160KG
Roue en polypropylène blanc de premier choix. Diamètre 80 mm x largeur 30 mm. Longueur de moyeu 40 mm. Moyeu lisse alésage 12 mm. Charge 100 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Recommandée pour le déplacement de charges sur uni et lisse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,39 € HT
/ unité
19,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours