Roue de transport Blickle LH-SPO 100G-3, Capacité de charge: 500 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 37 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-SPO 100G-3
Rubix :0174-7027843
Fabricant :623660
EAN :4047526623661


Résumé technique
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 500KG D.100MM AC BAND.POLYA 37MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,73 € HT
/ unité
143,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
500 kg
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
37 mm