Roue de transport Blickle LH-PO 250K, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LH-PO 250K
Rubix :0174-7025232
Fabricant :6288
EAN :4047526006280
ROULETTE PIVOT. 900KG D.250MM AC BAND.POLYA 50MM MOY BILLE

Résumé technique

Capacité de charge900 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 900KG D.250MM AC BAND.POLYA 50MM MOY BILLE


Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge900 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue50 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
237,18 € HT
/ unité
284,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

900 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.