Roue de transport Blickle LH-SPO 100K-1, Capacité de charge: 500 kg
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-SPO 100K-1
Rubix :0174-7028240
Fabricant :13680
EAN :4047526013684


Résumé technique
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 500KG D.100MM AC BAND.POLYA 37MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,51 € HT
/ unité
156,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
Capacité de charge
500 kg
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
37 mm