Roulette de transport Blickle LEZ-VPP 200G-27, Capacité de charge: 205 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LEZ-VPP 200G-27
Rubix :0174-7027106
Fabricant :577700
EAN :4047526577704
ROULETTE PIVOT. 205KG D.200MM AC BAND.CAOUT 50MM MOY LISSE

Résumé technique

Capacité de charge205 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 205KG D.200MM AC BAND.CAOUT 50MM MOY LISSE


Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide

Monture : série LKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge205 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolypropylène
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Dureté Shore A80 Shore
67,89 HT
/ unité
81,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

205 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.